{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Latta | |
Contenuto | 0,12 l | |
Colore | marrone | |
Forma | Pasta | |
Punto di infiammabilità | 250 °C | |
Temperatura di autocombustione | 320 °C | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 40 °C | |
Tipo di prodotto | Olio da taglio / olio per rettifica |
Codice articolo | 084160 120 | |
EAN / GTIN | 2050000966033 | |
Codice del produttore | 3308416120 |