• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pâte de coupe hautes performances, sans chlore, Contenu: 120g

Réf.: 084160 120
Prix par 1 Unité (CHF 91,67 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution BOITE
Contenu 0,12 l
Couleur brun
Forme Pâte
Point d'éclair 250 °C
Température d'auto-inflammation 320 °C
Température de stockage 5 °C - 40 °C
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

Identification et classification

Référence article 084160 120
EAN / GTIN 2050000966033
Réf. fabricant 3308416120
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

Pâtes de coupe pour une utilisation ciblée. Application aisée (plonger, puis appliquer). Adhère aux arêtes et se liquéfie seulement à l’usage. Bon pouvoir lubrifiant.
Pâte de coupe malléable.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.

Utilisation:

Universelle pour le taraudage, l’alésage, le brochage et le sciage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires.
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
Connectez-vous