{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Silicone per alte temperature | |
Base chimica | Silicone | |
Viscosità cinematica | 20,5 mm2/s | |
Spessore | 1,08 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Campo di impiego temperatura | -60 °C - 260 °C | |
Temperatura di lavorazione | 5 °C - 35 °C | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min | |
Completamente indurito dopo | 1.440 min | |
Caratteristica | resistente alle intemperie; resistente all'olio; resistente ai grassi; a elasticità permanente | |
adatto per materiale | Alluminio; Acciaio inox; Vetro; Ceramica | |
Durezza secondo Shore A | 30 | |
Elasticità | 300 % | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | rosso | |
Capacità | 80 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 25 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Tipo di prodotto | Colla |
Codice articolo | 083493 RED | |
EAN / GTIN | 4260205360323 | |
Codice del produttore | WK 158-080T |