{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 350 mm | |
Materiale supporto | in nappa | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Contenuto | 1 | |
Materiale | in nappa | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Modello B | |
Saldatura | WIG | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | |
Colore | bianco | |
Normativa | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo | 094112 9 | |
EAN / GTIN | 4059904034624 | |
Codice del produttore | 3202 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Paio di guanti protettivi per saldatori ARGON, Misure guanti da lavoro: 9
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
6
pezzi
CHF 11.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Materiale | in nappa | Pelle caprina pieno fiore |
Normativa | EN 407 | EN 407 |
Materiale supporto | in nappa | Pelle caprina |
Misure guanti da lavoro | 9 | 9 |
Saldatura | WIG | WIG |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | Nessun rivestimento |