Livella a bolla in metallo leggero con magnete, Lunghezza: 600mm

Codice art.: 467025 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Errore massimo con misura sopratesta 0,75 mm/m
Magnete Magnete permanente
Numero di bolle orizzontali 1
Numero di bolle verticali 1
Esecuzione superficie di contatto Superficie di contatto prismatica
Materiale corpo Alluminio
Lunghezza 600 mm
Sezione trasversale 24 × 55 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467025 600
EAN / GTIN 4045197949318
Codice del produttore 467025 600

Descrizione

Esecuzione:

Profilo con rivestimento robusto in alluminio anodizzato con elevata rigidità flessionale. Superficie di contatto piana e prismatica per un allineamento perfetto su superfici, tubi e bordi. Bolla orizzontale senza bordi con effetto lente d’ingrandimento per una lettura senza deformazioni.
Con magneti permanenti di grande adesione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Livella a bolla in metallo leggero con magnete, Lunghezza: 600mm

Livella a bolla in metallo leggero con magnete, Lunghezza: 600mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  73.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF  45.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Errore massimo con misura sopratesta 0,75 mm/m 0,75 mm/m
Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m 0,5 mm/m
Lunghezza 600 mm 600 mm
Magnete Magnete permanente
Materiale corpo Alluminio
Sezione trasversale 24 × 55 mm 24 × 55 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla Livella a bolla

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello