{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 100 mm - 125 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Limite di errore | 6 µm | |
Scala tamburo graduato | 1/100 mm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 24 mm | |
Frizione sensitiva | si | |
Fissaggio | mediante dispositivo di bloccaggio | |
Esecuzione stelo | temprato, rettificato | |
Piattello di misura | si | |
Metrologia | analogico | |
Esecuzione elementi di lettura | inciso, nero | |
Esecuzione elementi di comando | Prolunga del blocchetto | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 422992 100-125 | |
EAN / GTIN | 4250099616545 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro con piattelli di misura ⌀ 30 mm, Campo di misura: 100-125mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 794.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 412.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Scala tamburo graduato | 1/100 mm | 1/50 mm |
Normativa | Norma interna | DIN 863 |
⌀ Stelo | 8 mm | 8 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro |