Gilet in softshell alta visibilità, arancione, Taglia unisex: S

Codice art.: 091750 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Normativa: EN ISO 20471

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica pulizia non chimica
Asciugatura non asciugare in asciugatrice
Stanghette non stirare
Colore arancione
Taglia unisex S
Normativa EN ISO 20471
Tipo di prodotto Gilet catarifrangente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091750 S
EAN / GTIN 7330509425893
Codice del produttore 304925175300S

Descrizione

Esecuzione:

Gilet in softshell catarifrangente e traspirante.
  • Banda riflettente su spalle e busto.
  • Tasche pettorali con chiusure lampo e anello D.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.
  • Antivento e impermeabile
  • Colletto con fodera in pile.
  • Parte posteriore allungata.

Norma:

Certificazione a norma EN 20471, classe 1

Nota:

Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder categoria D per certificazione combinata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Gilet in softshell alta visibilità, arancione, Taglia unisex: S

Gilet in softshell alta visibilità, arancione, Taglia unisex: S

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  131.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
6.25 CHF
CHF  3.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  5.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore arancione arancione arancione
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2 120 g/m2 120 g/m2
Normativa EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Taglia unisex S S
Composizione del tessuto 100% poliestere 100% poliestere 100% poliestere
Lavaggio Colorati 40 °C Colorati 30 °C Colorati 30 °C
Tipo di prodotto Gilet catarifrangente Gilet catarifrangente Gilet alta visibilità

Della stessa serie "Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello