Stivale con lacci antracite STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092781 36
Sconto
191.50 CHF
Prezzo valido fino al 19 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092781 36
EAN / GTIN 4044348487969
Codice del produttore STAVANGER BAU GORE II NB 36

Descrizione

Esecuzione:

Stivale con lacci STAVANGER Bau GORE II con membrana in GORE-TEX® per una tomaia traspirante ma impermeabile in morbida pelle waterproof. Buona resistenza alle sostanze acide e alle soluzioni alcaline. Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche. Ampia superficie di appoggio. Altamente antiscivolo anche su pavimenti lisci, grassi e oleosi. Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® resistente al calore fino a 220 °C.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna Perbunan Alpine, antracite.
  • Puntale rinforzato.
  • Ganci per lacci.
  • Gambale rialzato.
  • Bordatura imbottita.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 51.
Esecuzione larga XB al n. art. 092782.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello