Čizme na vezanje, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 36

Artikl br.: 092781 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Čelik
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 36
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092781 36
EAN / GTIN 4044348487969
Broj proizvođača STAVANGER BAU GORE II NB 36

Opis

Izvedba:

Čizme na vezanje STAVANGER Bau GORE II s GORE-TEX® membranom osigurava prozračni, a istovremeno vodootporni gornji dio od podatne vodootporne kože. Dobra otpornost na kiseline i lužine. Visoka otpornost na rezanje i mehanička izdržljivost. Široka površina za hodanje. Snažno protuklizno djelovanje na glatkim, mokrim i uljnim podlogama. Uz SECURA VARIO® amortizaciju peta i otpornost na temperaturu do 220 °C.
  • Zatvoreni jezik.
  • Vanjski potplat Perbunan Alpine, antracit.
  • Povećana zaštita vrha.
  • Kukice za vezice.
  • Povišen gornji dio.
  • Podstavljeni rubovi.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udoban uložak ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 51.
Široka izvedba XB pod br. 092782.
Sadrži crveni i zeleni element prigušivača
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu