Paio di guanti HyFlex® 11-542

Codice art.: 094568
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  23.65
  • da 12
    da CHF  19.70
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
97 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-542. Guanto con protezione antitaglio estremamente elevata di classe F. Speciale struttura con peso ridotto per un comfort elevato e una buona mobilità delle dita. Il dorso traspirante e il rivestimento in nitrile insensibile allo sporco consentono la manipolazione di breve durata di oggetti caldi fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.