Paio di guanti FlexMech® 663, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094255 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  6.30 / paia
  • da 10 paia
    CHF  5.25 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Normativa: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FlexMech®
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF
Denominazione originale prodotto FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Poliammide
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 240 mm - 260 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 7
Peso 54 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Normativa EN 407
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio 1
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094255 7
EAN / GTIN 4008198766377
Codice del produttore 663/7

Descrizione

Esecuzione:

FlexMech® 663. Il guanto dalla forma ergonomica offre un'elevata resistenza all'abrasione. Sensibilità e traspirabilità elevate. Senza silicone e lavabile.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello