{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Raggio r | 1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Tolleranza foro | H11 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D3 | 6 mm | |
⌀ Massimo D2 | 8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava |
Codice articolo | 194220 1 | |
EAN / GTIN | 4045197109903 | |
Codice del produttore | 194220 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frese a raggio concave a quarto di cerchio, non rivestito, Raggio r H11 DC: 1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 54.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 114.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 83.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 111.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 81.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava |
Fresatura a raggio | avanti | avanti | avanti | avanti | avanti |