Punta da centro per frese a tazza n. art. 118400, ⌀×Lunghezza complessiva: 6X69mm

Codice art.: 118450 6X69
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: Norma interna
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6 mm
Lunghezza complessiva 69 mm
Materiale da taglio HSS E
Normativa Norma interna
Per ⌀ fresa a tazza 16 mm - 22 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118450 6X69
EAN / GTIN 4045197233561
Codice del produttore 118450 6X69

Descrizione

Per:

Fresa a tazza con denti riportati in metallo duro n. art. 118400.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello