Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM LR / Forma C TiAlN

Codice art.: 135420
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40
  • Codolo: DIN 1835 B con h6

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con elica destra e codolo a norma DIN1835-B. Speciale geometria per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. La guida avviene quindi attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Con adduzione interna del lubrorefrigerante per il massimo in termini di durata.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedere tabella).

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello