Fresa a copiare 7° positivo, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm

Codice art.: 212140 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 30 mm
Sede filettata M M10
Inserto adatto RD..1003
Set di viti per inserti 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212140 20/2
EAN / GTIN 4045197750259
Codice del produttore 212140 20/2

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.

Riduzione delle vibrazioni e ingresso morbido dei taglienti grazie al posizionamento di 7° dell’inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
ap max = 2 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a copiare 7° positivo, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm

Fresa a copiare 7° positivo, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  183.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  183.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  253.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  194.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2
Sede filettata M M10 M10 M10 M10
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping; Plunging Ramping; Ramping
Lunghezza complessiva Lcompl. 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto RD..1003 RD..1003 XD.. 070308 RPK.10T3M0T
Esecuzione del codolo con codolo filettato con codolo filettato con codolo filettato con codolo filettato

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello