{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Preforatura minimo Dmin | 14 mm | |
Tipo | HB720 | |
Spessore piani T | 7,7 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 9 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 1,5 mm | |
Raggio R | 0,2 mm | |
Larghezza gola w | 1 mm | |
Avanzamento f | 0,01 mm/gir. - 0,02 mm/gir. | |
Rivestimento | TiCN | |
Tipo di prodotto | Mini inserto |
Codice articolo | 273977 12/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127381 | |
Codice del produttore | 273977 12/14 |