Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 0, Lunghezze dei fianchi: 50X40mm

Codice art.: 451020 50X40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 58.20 /pz.
  • CHF 21.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 875
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 875
Lunghezze dei fianchi 50×40 mm
Accuratezza 0
Ortogonalità 0,007 mm
Sezione lati 15×4 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 451020 50X40
EAN / GTIN 4045197443830
Codice del produttore 451020 50X40

Descrizione

Esecuzione:

Squadra di precisione in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Coste e facce rettificate.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 0: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,007 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello