Esquadro com base inoxidável, precisão 0 50X40

N.º do artigo: 451020 50X40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 53,47 € /pçs.
  • 19,66 € /pçs.
sob pedido
Em stock
137 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Delivery

sob pedido
Em stock
137 peças em stock
  • Norma: DIN 875
  • Material: Aço inoxidável, INOX
  • todas as peças: temperado
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875
Comprimento do braço 50×40 mm
Precisão 0
Esquadria 0,007 mm
Secção transversal do braço 15 × 4 mm
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Tipo de produto Esquadro com base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 451020 50X40
EAN/GTIN 4045197443830
Número do fabricante 451020 50X40

Descrição

Versão:

Esquadro de precisão em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido. Arestas verticais retificadas e ajustadas com especial precisão, lados horizontais retificados.

Vantagem:

Para controlo e trabalhos de grande exatidão.

Precisão:

DIN 875/0 − Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,007 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta