Microscopi stereo

Codice art.: 491782
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
3 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio StereoZoom con un range d’ingrandimento da 5× a 30× che consente sia osservazioni in dettaglio sia panoramiche. Grazie alla tecnologia brevettata FusionOptics™, il modello Leica A60 fornisce una profondità di campo di 13,6mm al livello di zoom più basso; la necessità dispendiosa di rifocalizzare componenti più alti viene meno.
  • Straordinaria profondità di campo (13,6 mm).
  • Campo oggetto 46 mm.
  • Possibilità di lavorare in modo ergonomico grazie ad un’elevata distanza di lavoro (122 mm).
  • Custodia in plastica antistatica.
  • Inclusa circolina a LED con 10 livelli di luminosità.
  • Diffusore per la riduzione dei riflessi (amovibile).

Uso:

Ideale per le ispezioni industriali, i montaggi e i controlli di qualità.

Fornitura:

Incluso cavo di rete.

Accessori speciali:

Illuminazione diascopica n. art. 491777 Dim. BLI.