Lima per tornio, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 250mm

Codice art.: 518200 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: H
  • Normativa: DIN 7261

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma H
Sezione trasversale 25×6,3 mm
Lunghezza senza codolo 250 mm
Normativa DIN 7261
Tipo di prodotto Lima per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518200 250
EAN / GTIN 4009215007527
Codice del produttore 16132520

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Queste lime speciali garantiscono la realizzazione di superfici lisce. Le lime speciali vengono prodotte con dispositivi di precisione, grandi prestazioni e lunga durata della lima.
2 Lati scolpiti con taglio (migliore asportazione trucioli).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello