{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 764C | |
Denominazione originale prodotto | 764Md | |
⌀ Massimo | 40 mm | |
⌀ Nominale perno | 4 mm | |
Lunghezza complessiva | 120 mm | |
Distanza dei settori regolabile a | 18 mm - 40 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Filettatura del perno | M4 | |
Tipo di prodotto | Chiavi per ghiere |
Codice articolo | 628820 40/4 | |
EAN / GTIN | 4020772050146 | |
Codice del produttore | 50146 |