Chiave a compasso con settori variabili per chiavi dinamometriche 125/8 mm

Codice art.: 628820 125/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 764C
Denominazione originale prodotto 764Md
⌀ Massimo 125 mm
⌀ Nominale perno 8 mm
Lunghezza complessiva 250 mm
Distanza dei settori regolabile a 80 mm - 125 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Filettatura del perno M6
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628820 125/8
EAN / GTIN 4020772050191
Codice del produttore 50195

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.
Con quadro di manovra maschio per l'impiego con chiave dinamometrica. Con perni intercambiabili.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ Perno = ⌀ Nominale perno − 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi