{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 215 mm | |
Altezza H | 85 mm | |
Accuratezza | 5 % | |
Capacità in uscita massima | 800 Nm | |
Capacità in entrata massima | 229 Nm | |
Demoltiplicatore | 4:1 | |
Trasmissione di coppia / effetto moltiplicatore di forza | 1:3,5 | |
Chiave dinamometrica consigliata / campo di serraggio | 250 Nm | |
Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) | 1 | |
Quadro di manovra maschio | 3/4 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ D | 66 mm | |
Peso | 2 kg | |
Metrologia | meccanico | |
Serie | MULTIPOWER MP300 | |
Dispositivo antiritorno | no | |
Dispositivo antisovraccarico | sì | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 659975 800 | |
EAN / GTIN | 4018754186785 | |
Codice del produttore | 53030800 |