Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica

Codice art.: 655270
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

La chiave dinamometrica/torsiometrica offre un funzionamento semplice e flessibile grazie alla guida a menu su un ampio display. Serraggi ricorrenti possono essere raggruppati in uno schema guidato. Il punto di preallarme dei segnali visivi, tattili e acustici è regolabile. Resistente a oli, grassi, combustibili, ai liquidi per freni e olio Skydrol. La chiave è di facile manutenzione grazie alla sua semplice regolazione, è programmabile tramite PC e offre un ampio campo di misura. L’inserimento della password garantisce la protezione contro le regolazioni involontarie e gli accessi non autorizzati. La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento.
  • Corpo robusto e compatto.
  • Utilizzo facile e flessibile grazie alla guida a menu sull’ampio display.
  • Serraggi ricorrenti possono essere raggruppati in uno schema guidato.
  • Campo di misura particolarmente grande (5% − 100% del valore nominale).
  • Punto tempo di preallarme dei segnali ottici, sensitivi e sonori regolabile.
  • Resistenti agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
  • Programmabile mediante PC.
  • Facile manutenzione grazie alla semplice regolazione.
  • Taratura automatica integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
  • Protezione contro modifiche involontarie e accesso mediante password.
  • Con 2 batterie (1,5 V mignon / AA / LR6).
  • La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente.
  • Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento.
  • Facile indicazione dell’interasse: per le teste a innesto in cui viene cambiato l’interasse è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
  • QuickRelease: innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
  • Misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento.
  • Utilizzo facile: i tasti freccia consentono di selezionare tutte le funzioni. Uso chiaro e semplice.
  • Taratura automatica: integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
  • Segnali di allarme: a scelta, i segnali di allarme possono essere sonori (buzzer), tattili (vibrazione nell’impugnatura), ottici (LED e display) o combinabili. Il punto di preallarme può essere predeterminato.
  • Applicazione di forza a piacere: la misurazione è sempre precisa, indipendentemente dal punto in cui si tiene la chiave dinamometrica.
  • Uscita dati: l’interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.
  • Retroilluminazione del display per una migliore leggibilità e valutazione dell’avvitatura (principio del semaforo).

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con stabile cassetta in lamiera di acciaio) e 2 batterie (1,5 V mignon / AA / LR6).

Accessori speciali:

Adattatore USB, cavo mini plug e software SENSOMASTER 4.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.