Vite di spinta, Filettatura G × Lunghezza L: 10X39

Codice art.: 370840 10X39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura G × Lunghezza L Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6314S
Filettatura G M10
Lunghezza L 39 mm
⌀ Testa e 30 mm
Altezza testa k 8 mm
Tipo di prodotto Vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370840 10X39
EAN / GTIN 4020772073435
Codice del produttore 73437

Descrizione

Esecuzione:

Bonificata, classe di resistenza 8.8.

Per:

Tutte le staffe di serraggio regolabili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello