{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302596 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944597 | |
Codice del produttore | 302596 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 84.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 43.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 78.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ Esterno D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | 6 | 6 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino |