Prolunga per maschi a filettare con dispositivo di serraggio rapido, Modello: 2

Codice art.: 338460 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 M3
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
Per ⌀ codolo filettato d2 3,5 mm
⌀ Prolunga D3 12 mm
⌀ Prolunga D4 12 mm
Prolunga K2 9 mm
Prolunga L2 45 mm
Prolunga L3 145 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338460 2
EAN / GTIN 4045197953094
Codice del produttore 338460 2

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione lunga.
  • Trasmissione della coppia mediante l’attacco quadro.
  • L’estremità anteriore della prolunga è dotata di un dispositivo a cambio rapido.
  • L’estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata anche in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze di serraggio ER per maschi a filettare con quadro.

Vantaggi:

  • Sostituzione rapida e con ripetibilità precisa dei maschi a filettare mediante l’innesto a cambio rapido.
  • Facile combinazione delle prolunghe grazie ai diametri D3 delle stesse dimensioni e al quadro di trascinamento K2.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, per es. incavi di guida profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità.

Per:

Inserimento in bussole a innesto rapido per maschi a filettare oppure in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello