Insert de finition KOMET® M302, Type: 10

Réf.: 238310 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour tête micrométrique 238301 29,5 et 35,5
Course de réglage d'approche S 3,5 mm
Long. utile L1 28,5 mm
⌀ ext. D1 10 mm
Code ISO plaquette TO.X 06T1..
Jeu de vis pour plaquettes 239653 6IP
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238310 10
EAN / GTIN 4047109082359
Réf. fabricant M30 20011

Description

Exécution:

Articles adaptés: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M et 268878 BK8425.

Remarque(s):

Utilisation avec la tête micrométrique B301. Plaquettes adaptées W30 exécution à gauche et W30/W57 exécution neutre.