Tête de fraisage, à angle vif HPC, non revêtu, ⌀ D h10: 10mm

Réf.: 210345 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Angle d'hélice: 42
  • Direction de l'approche: Horizontal et oblique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Série TopCut
⌀ dents D 10 mm
Nuance HU730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Angle d'hélice 42 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 10 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 18 mm
Long. coupe L2 10 mm
Longueur totale L 31,9 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,09 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210345 10
EAN / GTIN 4045197557636
Réf. fabricant 210345 10

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour les rainures pleines pour ap max ≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout