Soufflette de sécurité 1/4'' 3200

Réf.: Z084230 3200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
163 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z084230 3200
EAN / GTIN 7391390206091
Réf. fabricant 11 208 3200

Description

Description:

Exécution: Grâce à l'optimisation de la construction la soufflette se caractérise par une forte force de soufflage, légère, design ergonomique, suspension souple et un maniement flexiblesoufflette.
  • tête de sécurité, tube amoviblecontrôlé par la CNA
  • Caractéristique(s):

    Bruit de refoulement: 79 dB
    Poids: 96 g
    Pression de service max.: 16 bar
    Bruit de refoulement: 79
    Poids: 96 kg