Sicherheits-Ausblaspistole 1/4'' 3200

Artikel-Nr.: Z084230 3200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
163 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084230 3200
EAN / GTIN 7391390206091
Herstellernummer 11 208 3200

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Dank der optimierten Konstruktion zeichnet sich die Blaspistole durch starke Blaskraft, geringes Gewicht, ergonomisches Design, einfache Aufhängung sowie eine praktische und flexible Handhabung aus.
  • Blaspistole mit Sicherheits-Spitze Star-Tip, Blasrohr abnehmbar.
  • R 1/4″ Stahl-Schlauchanschluss 8 mm
  • Merkmal:

    Ausblasgeräusch: 79 dB
    Gewicht: 96 g
    maximaler Betriebsdruck: 16 bar
    Bruit de refoulement: 79
    Poids: 96 kg

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb