56064 Extrem Reparaturband schwarz 19mmx2.5m

Réf.: Z083647 5619X2.5SC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083647 5619X2.5SC
EAN / GTIN 4042448287953
Réf. fabricant 56064-00001

Description

Description:

Exécution: tesa® Extreme Repair est un ruban adhésif de réparation Premium. C'est un ruban en silicone auto-amalgamant sans masse adhésive collé sur son propre support. Le matériau étant flexible, il épouse remarquablement différentes surfaces et garantit une étanchéité hermétique instantanée. Le produit présente aussi des résultats d'application fiables à l'extérieur sur des substrats huileux et sales ou par chaleur/froid extrême. tesa® Extreme Repair peut également être utilisé pour des applications sous l'eau. En raison du matériau du support en silicone, il présente une excellente résistance à divers produits chimiques, aux huiles, acides, solvants, à l'eau salée, aux rayons UV et aux températures extrêmes.
Spécification:
  • Résistance aux pressions élevées jusqu'à 12 bars
  • 100 % imperméable
  • Résistant aux températures de - 60 °C à + 260 °C
  • Protection contre les surtensions jusqu'à 8000 V
  • Résistant aux UV
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: 56064
    Référence fabricant: 56064
    Longueur: 2,5 m
    Largeur: 19 mm