56064 Extrem Reparaturband schwarz 19mmx2.5m

Artikel-Nr.: Z083647 5619X2.5SC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083647 5619X2.5SC
EAN / GTIN 4042448287953
Herstellernummer 56064-00001

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das selbstverschweissende Reparaturband eignet sich für den permanenten oder temporären Einsatz im Innen- und Aussen-bereich.Es klebt ohne Klebmasse und kann sogar unter Wasser zum Abdichten von Rohren und Schläuchen, aber auch zur Isolation von elektrischen Kabeln verwendet werden.
Spezifikation:
  • Hohe Druckresistenz bis 12 bar
  • 100% wasserfest
  • Temperaturresistent von -60 °C bis +260 °C
  • Spannungsschutz bis 8000 VUV- beständig
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: 56064
    Breite: 19 mm
    Länge: 2,5 m
    Largeur: 19 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb