Dérouleur de câble 15N

Réf.: Z081194 15N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081194 15N
EAN / GTIN 4003644023899

Description

Description:

Utilisation: Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d’accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.
Remarque(s): Dérouleurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080078, 080079 et 080076. Livrable en France avec fiche type F.
Exécution: Dérouleurs de câble avec mécanisme automatique d’enroulement et d’extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture. Protection thermique contre la surcharge, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.Montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 150°.

Caractéristique(s):

Largeur: 185 mm
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Matériau boîtier: Plastique
Hauteur: 275 mm
Conception du câble: 3G1.5
Classe de câble: H07RN-F
Longueur câble: 15 m
Longueur: 325 mm
Puissance nominale déroulé: 2000 (16 A)
Tension nominale: 250 V
Type: 15N