Kabelaufroller 15N

Artikel-Nr.: Z081194 15N
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081194 15N
EAN / GTIN 4003644023899

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kabelaufroller mit geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung. Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse. Thermischer Überlastschutz, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 150° Schwenkbereich.
Hinweis: Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080078, 080079 und 080076.
Verwendung: Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Merkmal:

Breite: 185 mm
Energieversorgung: Netzbetrieben
Gehäusewerkstoff: Kunststoff
Höhe: 275 mm
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H07RN-F
Kabellänge: 15 m
Länge: 325 mm
Nennleistung abgerollt: 2000 (16 A)
Nennspannung: 250 V
Typ: 15N

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb