Cube d’énergie à suspendre 250AIR

Réf.: Z081142 250AIR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644023912

Description

Description:

Remarque(s): Cubes d’énergie à suspendre avec port Ethernet disponibles sur demande.
Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Exécution: Prises avec couvercle à fermeture automatique.Cubes d'énergie compacts à suspendre avec boîtier robuste renforcé en caoutchouc dur, pour une distribution compacte et sûre d'électricité ou d'air comprimé.
  • Introduction aisée du câble avec système anti-traction.
  • Œillet de suspension et crochet robuste.
  • Etanche aux projections d'eau IPX4.
  • Caractéristique(s):

    Nombre de prises 250 V: 6
    Nombre de prises 400 V/16 A: 1
    Largeur: 227 mm
    Raccord pneumatique: 1/4
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
    Hauteur: 305 mm
    Indice de protection IP: IP 55
    Puissance nominale: 95 kW
    Profondeur: 212 mm
    Type: 250AIR
    Nombre de raccords pneumatiques: 2