Energie-Hängeverteiler 250AIR

Artikel-Nr.: Z081142 250AIR
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644023912

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ausgangssteckdosen mit selbstschliessenden Deckeln.Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.
  • Einfache Kabeleinführung mit Zugentlastung.
  • Aufhängeöse und massiver Werkzeughaken.
  • Spritzwassergeschützt IPX4.

    Hinweis: Energie-Hängeverteiler mit Ethernet-Anschluss auf Anfrage.
    Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
  • Merkmal:

    Anzahl Steckdosen 250 V: 6
    Anzahl Steckdosen 400 V/16 A: 1
    Breite: 227 mm
    Druckluftanschluss: 1/4
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Höhe: 305 mm
    IP-Schutzart: IP 55
    Nennleistung: 95 kW
    Tiefe: 212 mm
    Typ: 250AIR
    Anzahl Druckluftanschlüsse: 2

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb