Agrafeuse pneumatique 1XR-PF-16

Réf.: Z079395 1XR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079395 1XR
EAN / GTIN 4016429060057
Réf. fabricant 1XR-PF-16

Description

Description:

Exécution: Air d’échappement réglable, chargement par le bas, sans recul, amortisseur de bruit, sécurité àcontact
Utilisation: barrières à vapeur, décorations, étiquettes, feuilles, isolation, papier, fixationd’isolation en plastique, moquettes etc.

Caractéristique(s):

poids: 0,75 kg
pression max. (bar): 4-7
consommation d'air: env. 0.29l par coup
p. agrafes mm: longeur 6-16mm - type PF / type 140
p. agrafes: longeur 6-16mm - type PF / type 140