Druckluftklammergerät 1XR-PF-16

Artikel-Nr.: Z079395 1XR
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079395 1XR
EAN / GTIN 4016429060057
Herstellernummer 1XR-PF-16

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Auslösesicherung, Unterladermagazin, rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar
Verwendung: Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände,Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte, usw.

Merkmal:

Typ: 1XR-PF-16
Gewicht: Gewicht kg
Arbeitsdruck max (bar): 4-7
Luftverbrauch: ca 0.29l/Nagelung
f. Klammern mm: Länge 6-16 - Typ PF / Typ 140
Kataloggruppierung HO: 7