Agrafeuse pneumatique 4C-Z-50

Réf.: Z079390 4CZ50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079390 4CZ50
EAN / GTIN 4016429051604
Réf. fabricant 4C-Z-50

Description

Description:

Exécution: Déverrouillage simple et par contact, protection de déverrouillage, silencieux, anti-retour, air évacué réglable, réglage en profondeur. Pour agrafes type Z de 25 à 50 mm.
Utilisation: Plaques de plâtre, Fermacell, panneaux d'aggloméré, panneaux OSB, caisses, emballages, sous-constructions, coffrages économiques, bardeaux bitumineux, construction de fenêtres et de portes, palettes en carton et bien plus encore

Caractéristique(s):

poids: 2,2 kg
pression max. (bar): 5-8
consommation d'air: env. 2.2l par coup
p. agrafes mm: longeur 16-50 mm - type Z
p. agrafes: longeur 16-50 mm - type Z
type: 5XZ50
pression max. (bar): 5-7 bar