Druckluftklammergerät 4C-Z-50

Artikel-Nr.: Z079390 4CZ50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079390 4CZ50
EAN / GTIN 4016429051604
Herstellernummer 4C-Z-50

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Einzel- und Kontaktauslösung, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, rückschlagfrei, Abluft verstellbar, Tiefeneinstellung.Für Heftklammern des Typs Z von 25 - 50 mm.
Verwendung: Gipskarton, Fermacell, Spanplatten, OSB-Platten, Kisten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau, Kartonpaletten und vieles mehr

Merkmal:

Typ: 4c-Z-50
Gewicht: Gewicht kg
Arbeitsdruck max (bar): 5-8
Luftverbrauch: ca 2.2l /Nagelung
f. Klammern mm: Länge 16-50 - Typ Z
type: 5XZ50
pression max. (bar): 5-7 bar

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb