MILWAUKEE Sertisseuse sans charbons à batterie

Réf.: Z078254 M18BLHPTXL-502C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078254 M18BLHPTXL-502C
EAN / GTIN 4058546372354

Description

Description:

Champ d'application:
  • Le nouveau moteur compact sans balais des outils de sertissage FORCE LOGIC™ fournit jusqu'à 10 % de connexions plus rapides et 20 % de temps de fonctionnement en plus.
  • Indicateur de sertissage FORCE LOGIC™ : offre une confirmation visuelle d'un assemblage de qualité.
  • Plage de sertissage étendue jusqu'à 108 mm dans le cuivre, l'acier au carbone et l'acier inoxydable et jusqu'à 4? dans les tubes en acier.
  • Outil à une main pour les applications au-dessus de la tête et les travaux dans des espaces restreints.
  • Longueur de course réglable permettant l'utilisation de toutes les mâchoires standard MILWAUKEE® J18 et de la plupart des mâchoires concurrentes du marché.
  • FORCE LOGIC™ Fiabilité à long terme : pas de limitation du cycle de pressage dans l'intervalle de maintenance de 3 ans.
  • Auto-Cycle garantit qu'un cycle de sertissage complet est achevé à chaque connexion sertie.
  • Communication batterie-outil : le processus de sertissage ne démarre pas pour éviter un sertissage incomplet lorsque la batterie est faiblement chargée. Vérification de l'accu avant le sertissage assure qu'il y a suffisamment de charge pour chaque sertissage.
  • Indicateur de charge de la batterie et éclairage LED de la zone de travailGrâce à la coordination optimale entre le moteur sans balais, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™, nous obtenons une performance maximale avec la plus grande longévité possible.
  • Compatibilité système à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™

    .
  • Caractéristique(s):

    tension: 18 V
    Force de sertissage: 32
    Max. Capacité en cuivre: 108 mm