MILWAUKEE Bürstenloses Akku-Presswerkzg.

Artikel-Nr.: Z078254 M18BLHPTXL-502C
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078254 M18BLHPTXL-502C
EAN / GTIN 4058546372354

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Neuer kompakter bürstenloser Motor in FORCE LOGIC™-Presswerkzeugen liefert bis zu 10 % schnellere Verbindungen und 20 % mehr Laufzeit
  • FORCE LOGIC™ Pressindikator: bietet eine visuelle Bestätigung einer Qualitätsverbindung
  • Erweiterter Pressbereich bis zu 108 mm in Kupfer, C-Stahl und Edelstahl und bis zu 4? in Stahlrohr
  • Einhandwerkzeug für Überkopfanwendungen und Arbeiten in engen Räumen
  • Einstellbare Hublänge ermöglicht den Einsatz aller Standard MILWAUKEE® J18 Backen und der meisten marktüblichen Wettbewerbsbacken
  • FORCE LOGIC™ Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Presszyklusbegrenzung innerhalb des 3-Jahres-Wartungsintervalls
  • Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein voller Presszyklus abgeschlossen wird
  • Akku-Werkzeug-Kommunikation: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Verpressen bei schwach geladenem Akku zu verhindern. Akku-Check vor der Pressung stellt sicher, dass genügend Ladung für jede Pressung vorhanden ist
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des ArbeitsbereichsDurch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Merkmal:

    Spannung: 18 V
    Crimpkraft: Crimpkraft
    Max. Kapazität in Kupfer: 108 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb