Description:
Description: Batterie ProCORE18V 5.5Ah, La ProCORE18V 5.5Ah Professional est une batterie haute performance de la gamme ProCORE18V Bosch permettant de disposer d’une puissance équivalente à 1 800 W en filaire. Ses cellules nouvelle génération et la gestion de batterie intelligente Bosch permettant de disposer de 87 % de puissance en plus par rapport à des batteries conventionnelles. Pour plus de flexibilité, elle est compatible avec les anciens et nouveaux outils et chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). Elle dispose aussi de la technologie COOLPACK 2.0 améliorant la dissipation de chaleur à l’intérieur et à l’extérieur de la batterie. En évitant que la chaleur détériore les cellules, la technologie COOLPACK 2.0 confère à la batterie une longévité 135 % plus élevée que les batteries standard et lui permet de rester performante pendant plus longtemps. La ProCORE18V 5.5Ah Professional est une batterie Lithium-Ion avec indicateur de niveau de charge. 1 batterie ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); Boîte carton
Caractéristique(s):
Capacité de la batterie: 5,5 Ah
Gewicht: 0,955 kg