BOSCH Li-Ionen Akku ProCore, 5,5 Ah, C18

Artikel-Nr.: Z073856 C18V
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073856 C18V
EAN / GTIN 4059952560076

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akkupack ProCORE18V 5.5Ah, Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku der Bosch ProCORE18V-Reihe, der die Power eines kabelgebundenen Werkzeugs mit bis zu 1.800 Watt liefert. In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert die neuartige Zellentechnologie dieses Modells 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus. Für noch mehr Flexibilität ist er mit den neuen und vorhandenen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. 1 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); Karton

Merkmal:

Akkuart: ProCore
Akkukapazität: Akkukapazität Ah
Akkuspannung: 18
Gewicht: 0,955 kg
Herstellerbezeichnung: ProCORE18V 5.5Ah
passend für: Bosch 18V
Produktnamensattribut: 5,5 Ah
Anzahl enthaltener Akkus: 1

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb