Description:
Description:
Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes cartouches standards de 310 mlREDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterieDispositif automatique supprimant la goutte en fin de pressionVariateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscositéNouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produitGestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totaleGestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieIndicateur de charge et éclairage LED intégrés La batterie REDLITHIUM™-ION protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes la plateforme M18™ MILWAUKEE®
Livraison: 1 batterie 18V Li-Ionchargeur rapideétui de transport
Exécution: pistolet sans fil très performant, moteur 4 pôles pour forte puissance sur les types de construction les plus compacts 6 échelons de réglage électronique de la vitesse de pression, fonction autoreverse du piston pour prévenir la formation de gouttes
Caractéristique(s):
Poids: 2,3 kg
Référence fabricant: C18PCG 600A
Poids: 2,3 kg