Akku-Folienbeutelpresse 600A

Artikel-Nr.: Z072430 600A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072430 600A
EAN / GTIN 4002395001422
Herstellernummer 4933441305

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1x 18V Li-Ion Akku
  • Ladegerät
  • Transporttasche

    Ausführung: Hochleistungs-Funkpistole, 4-poliger Motor für hohe Leistung bei kompaktesten Bauformen 6 Stufen zur elektronischen Druckgeschwindigkeitsregulierung, selbstrückstellende Funktion des Kolbens zur Vermeidung von Tropfenbildung
    Beschreibung:
  • Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
  • REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus
  • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
  • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
  • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
  • 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
  • Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,3 kg
    Herstellerbezeichnung: C18PCG 600A
    Poids: 2,3 kg

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb