marteau 230 V GSH 7VC /D

Réf.: Z071454 GSH7VC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071454 GSH7VC
EAN / GTIN 3165140735407
Réf. fabricant 0 611 322 030

Description

Description:

Livraison:
  • Tube de graisse
  • chiffon
  • poignée supplémentaire
  • burin pointu
  • coffret de transport

    Exécution:
  • Idéal pour un burinage prolongé dans le sens horizontal.
  • Rapport poids-performances parfait grâce à la puissance de frappe élevée pour un poids de 8 kg uniquement.
  • Faibles vibrations grâce au mécanisme de frappe à vibrations réduites et aux poignées principale et supplémentaire découplées.
  • Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 8,5 kg
    Référence fabricant: GSH 7VC
    Puissance absorbée: 1,5 W
    Energie de frappe: 13 J
    Emballage: Valise
    Forme du porte-outils: SDS-max
    Queue: SDS-max