Schlaghammer 230 V GSH 7VC

Artikel-Nr.: Z071454 GSH7VC
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071454 GSH7VC
EAN / GTIN 3165140735407
Herstellernummer 0 611 322 030

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Perfekt für dauerhaftes horizontales Meisseln.
  • Perfektes Leistungs-Gewicht-Verhältnis dank hoher Schlagenergie bei nur 8kg Gewicht.
  • Niedrige Vibrationen dank vibrationsoptimiertem Schlagwerk und entkoppeltem Haupt- und Seitengriff.
  • Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten.

    Lieferumfang:
  • Fett-Tube
  • Maschinentuch
  • Zusatzhandgriff
  • Spitzmeissel
  • Merkmal:

    Gewicht: 8,5 kg
    Herstellerbezeichnung: GSH 7VC
    Leistungsaufnahme: 1,5 W
    Schlagenergie: 13 J
    Verpackung: Transportkoffer
    Werkzeugaufnahme Form: SDS-max
    Queue: SDS-max

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb