Chargeur batterie GAL 12V 40

Réf.: Z071331 GAL12V40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071331 GAL12V40
EAN / GTIN 3165140968133
Réf. fabricant 1 600 A01 9R3

Description

Description:

Description: Chargeur GAL 12V-40, Le GAL 12V-40 Professional est le chargeur Bosch le plus rapide. Il assure la recharge rapide de toutes les batteries 12 V et n’a par ex. besoin que de 36 minutes pour recharger une batterie 12 V / 3,0 Ah de 0 à 80 %. Il dispose également d’un design moderne et compact ne nécessitant que peu d’espace sur un mur. Elle est compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). Le GAL 12V-40 Professional permet également un montage mural. Boîte carton; Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Caractéristique(s):

maximaler Ladestrom: 4 A
Courant de charge maximal: 4 A
Pour tension de batterie: 10,8 - 12 V